Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-923432
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644009
EAN/GTIN:
     3165140795753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608644009, Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatzsind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Außendurchmesser mm:
140
Bohrung mm:
20
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer beim Schneiden
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
13600
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.3
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
10
Stammblattstärke (b2) mm:
1.3
Volumen:
1,063 dm3
Zähnezahl:
36
Zahnform:
WZ
Weitere Suchbegriffe: 2 608 644 009, KREISSÄGEBLATT
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 30,16*
6 Tage
80
1
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 30,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,65*
€ 30,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 31,03*
3 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 25,17*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 605,43*
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 347,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.