Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140795753
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 644 009
EAN/GTIN:
     3165140795753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatz sind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Zähnezahl:
36
Nettogewicht:
0,136 kg
Bruttogewicht:
0,25 kg
Zahnform:
WZ
SOL Date:
30.06.2014
Volumen:
1,063 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
140 x 20 x 1.8 mm, 36
Bohrung mm:
20
Außendurchmesser mm:
140
Schnittbreite b1 mm:
1.8
Stammblattstärke b2 mm:
1.3
Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm:
1.8/1.3
Drehzahl max. 1/min:
13600
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° w1:
10
Freiwinkel ° w2:
15
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 30,16*
6 Tage
80
1
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 30,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,65*
€ 30,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 31,03*
3 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 25,17*
€ 32,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 605,43*
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 347,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.