Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Handkreissägeblatt
>
Artikel
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-923447
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608644024
EAN/GTIN:
3165140795906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608644024, Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatzsind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108 GRAMM
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer beim Schneiden
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.6/1.6
Schnittbreite (b1) mm:
2.6
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Volumen:
0,746 dm3
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
... >
Werkzeug
>
Sägeblatt
>
Sägeblatt (Maschinen-)
Weitere Suchbegriffe:
handkreissägeblatt bosch
,
handkreissägeblatt
,
2 608 644 024
,
KREISSÄGEBLATT
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 31,38*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 31,53*
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,11*
€ 32,09*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 32,13*
Lager 1690
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 27,57*
€ 32,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,2 mm, 48
Bosch
2608644018
ab € 24,85*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644021
ab € 25,04*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 24
Bosch
2608644047
ab € 22,44*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 40
Bosch
2608644048
ab € 25,35*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644049
ab € 27,46*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch
2608644050
ab € 26,85*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 40
Bosch
2608644079
ab € 30,55*
Ähnlich
Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 2,4 mm, 40
Bosch
2608644080
ab € 38,03*
Ähnlich
PRO Wood Kreissägeblatt, 160 x 2.2 x 20 mm
Bosch
2608640786
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen