Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-923541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640507
EAN/GTIN:
     3165140192972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608640507, Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativenpräzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfendund reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Außendurchmesser mm:
180
Bohrung mit Reduzierring mm:
20
Bohrung mm:
30
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Starke Schnitte
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8500
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/1.8
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Volumen:
0,495 dm3
Zähnezahl:
48
Zahnform:
HLTCG
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, 2 608 640 507, KREISSÄGEBLATT
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
1
€ 5,90*
ab € 21,87*
€ 28,08*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 28,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,95*
€ 29,42*
1
€ 4,90*
ab € 22,75*
€ 29,92*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 24,65*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.