Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Artikel-Nr.:
     5417B-p261154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640507
EAN/GTIN:
     3165140192972
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,4
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,4
Blattstärke:
1,8
Typ:
Standard for Multi Material
Bohrung mit Reduzierring mm:
20
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,4/1,8
Spezifikation:
180 x 30/20 x 2,4 mm, 48
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
48
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch, Multi, Material,, 180, x
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
161
1
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 28,52*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 29,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,88*
€ 29,67*
3 Tage
108
1
€ 5,45*
ab € 24,55*
€ 31,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,96*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.