Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 216 x 30 x 2,8 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-923554
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640642
EAN/GTIN:
     3165140194334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608640642, Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
466 GRAMM
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Freiwinkel ° ?:
15
Leistungsbeschreibung:
Präzise qualitative Schnitte
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.8/1.8
Schnittbreite (b1) mm:
2.8
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
-5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Volumen:
1,094 dm3
Zähnezahl:
60
Zahnform:
WZ
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt 216 mm, 2 608 640 642, KREISSÄGEBLATT
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 23,90*
€ 28,66*
1
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 28,80*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 29,10*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 24,47*
€ 29,15*
1
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640644
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.