Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140194334 Herst.-Nr.: 2 608 640 642 EAN/GTIN: 3165140194334 |
| | |
|
| | |
| Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Weitere Informationen: | | Material: | Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Zähnezahl: | 60 | Nettogewicht: | 0,663 kg | Bruttogewicht: | 0,663 kg | Zahnform: | WZ | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 1,094 dm3 | Abmessung Länge: | 308 mm | Abmessung Breite: | 296 mm | Abmessung Höhe: | 12 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CN | Spezifikation: | 216 x 30 x 2.8 mm, 60 | Bohrung mm: | 30 | Außendurchmesser mm: | 216 | Schnittbreite b1 mm: | 2.8 | Stammblattstärke b2 mm: | 1.8 | Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm: | 2.8/1.8 | Drehzahl max. 1/min: | 7000 | Schnittresultat: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 28,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 28,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,45* | € 29,10* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,47* | € 29,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,22* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|