Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-923793
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596457
EAN/GTIN:
     3165140021975
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1618596457, Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet, um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange, konische Schaft desBohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren, während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen, z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden, um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
450
Durchmesser (D) mm:
55.00
Gesamtlänge (L2) mm:
600
Leistungsbeschreibung:
Tiefe Löcher in Beton
Volumen:
2,087 dm3
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 1 618 596 457, DURCHBRUCHBOHRER, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 142,89*
€ 167,96*
1
€ 5,95*
ab € 143,13*
€ 167,97*
1
€ 4,90*
ab € 143,67*
€ 168,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 143,41*
€ 168,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 185,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,34*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 164,15*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 177,48*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 166,45*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,80*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 204,06*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 247,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.