Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte verlängert, 185 x 93 mm, Deltaform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-925370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000189
EAN/GTIN:
     3165140105767
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608000189, Die verlängerte Schleifplatte besitzt eine Deltaseite für das Schleifen von Oberflächen mit engen Winkeln. Sie kann beidseitig genutzt werden und besitzt eine Klettverschluss-Befestigung. Die Abmessungen sind identisch mit denen der Deltaschleifer und Schleifblätter von Bosch. Passend zu: GSS 230 A, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
179 GRAMM
Breite, Blatt mm:
93
Klettverschluss:
ja
Länge, Blatt mm:
185
Leistungsbeschreibung:
Verwinkelte Oberflächen
Volumen:
0,266 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: 2 608 000 189, SCHLEIFPLATTE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,69*
€ 35,73*
5 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 35,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,62*
€ 36,26*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 28,62*
€ 36,36*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 234,89*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 255,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.