Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 1,1 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-927078
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577179
EAN/GTIN:
     3165140906883
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608577179, Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle,Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
14
Durchmesser (D) mm:
1.10
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
Schaftdurchmesser (d) mm:
1.1
Volumen:
0,037 dm3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
270
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,2911*
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,59*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.