Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 12,6 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-927109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577294
EAN/GTIN:
     3165140908030
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608577294, Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle,Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
101
Durchmesser (D) mm:
12.60
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
Schaftdurchmesser (d) mm:
12.6
Volumen:
0,278 dm3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, 2 608 577 294, METALLSPIRALBOHRER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,82*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 16,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 17,86*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,90*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 18,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.