Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-927211 Herst.-Nr.: 2608577348 EAN/GTIN: 3165140917667 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608577348, Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 172 GRAMM | Arbeitslänge mm: | 12 | 24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 69 | 75 | 81 | 87 | Leistungsbeschreibung: | Schnelles Bohren in Metall | Volumen: | 0,339 dm3 | X-LOCK: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 bosch, din 338, bohrersatz spiralbohrer, 2 608 577 348, HSS-SPIRALBOHRER-SET |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,71* | € 9,39* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,72* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,70* | € 9,62* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,07* | € 9,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,05* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,05* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|