Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-927240 Herst.-Nr.: 1609200158 EAN/GTIN: 3165140004015 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1609200158, 10tlg. Schleifblatt-Set C470 , 10er-Packettsystem, ungelocht. Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 2 x 40, 4 x 80, 4 x 120. Robustes Schleifblatt. Mit Klettsystem für schnelle Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Bosch Stützteller 1 609 200 154 (Durchmesser: 125 mm), Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 49 GRAMM | Körnung: | 2x40 | 4x120 | 4x80 | Scheibendurchmesser mm: | 125 | Volumen: | 0,431 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, 1 609 200 158, 10TLG., Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,50* | € 7,42* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,68* | € 7,61* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,74* | € 7,73* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,81* | € 7,81* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,87* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|