Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210508580, Spiralb. D338N HSS dampfbeh. 8,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-927605
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784948500
EAN/GTIN:
     4317784948500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210508580, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338 , DIN 338 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft zylindrisch , Profilgeschliffen , Dampfbehandelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Ø h8:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784948500
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 n 8mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
307
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,47*
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,49*
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.