Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210508394, Spiralb. D338N HSS dampfbeh. 1,80mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-927775
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4210508394
EAN/GTIN:
     4317784947886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210508394, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338 , DIN 338 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft zylindrisch , Profilgeschliffen , Dampfbehandelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
1,8 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784947886
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,97*
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,97*
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,97*
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.