Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784745857, Fortis Schlangenbohrer LEWIS 6 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-934391
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784745857
EAN/GTIN:
     4317784745857
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784745857, Schlangenbohrer LEWIS 6 x 460mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,73*
Lager 260
91
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,85*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,55*
14 Tage
91
1
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.