Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 6 x 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 6 x 460mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 6 x 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745857
EAN/GTIN:
     4317784745857
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 6 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
390 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745857
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784745857
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
85
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,81*
7 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,74*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,74*
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 11,43*
14 Tage
91
1
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.