Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11111040, Stahlwille Knarre 1/4'' mit Quick-Release 415Qrl N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-934600
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11111040
EAN/GTIN:
     4018754283002
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11111040, Knarre 1/4'' mit Quick-Release 415Qrl N, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
a:
10,7 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/4 stahlwille, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, 11111040, KNARRE, STAHLWILLE, Knarre (Funkenfrei)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,37*
€ 65,96*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 65,97*
1 Tag
54
€ 5,45*
ab € 51,58*
€ 66,20*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 66,44*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,77*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.