Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11110010, Stahlwille Feinzahnknarre 1/4'' Hilok 415Sgh N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-934603
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11110010
EAN/GTIN:
     4018754282920
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4 stahlwille
umschaltknarre 1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11110010, Feinzahnknarre 1/4'' Hilok 415Sgh N, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
a:
10,7 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 11110010, FEINZAHNKNARRE, STAHLWILLE, Knarre (Funkenfrei)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
5
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 64,05*
1 Tag
52
5
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 64,07*
1
€ 4,00*
ab € 51,21*
€ 67,76*
Lager 260
1
1
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 67,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 54,49*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.