Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12111030, Stahlwille Knarre 3/8'' mit Quick-Release 435Sg-Qrn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-934607
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12111030
EAN/GTIN:
     4018754284313
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12111030, Knarre 3/8'' mit Quick-Release 435Sg-Qrn, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
a:
15 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/8
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, umschaltknarre stahlwille 3/8, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, 12111030, KNARRE, STAHLWILLE, Knarre (Funkenfrei)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,44*
€ 63,15*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 63,16*
1 Tag
24
€ 5,45*
ab € 47,85*
€ 63,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,01*
€ 63,58*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 68,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,62*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,08*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,80*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 42,45*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,70*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,12*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,75*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,91*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,82*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.