Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46603025, Stahlwille VDE Schlitzschraubendreher 4660 VDE 1 0,4X 2,5X 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-934698
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46603025
EAN/GTIN:
     4018754278992
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

46603025, VDE Schlitzschraubendreher 4660 VDE 1 0,4X 2,5X 75, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
a:
0,4 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Gr.:
1
L1:
75 mm
L2:
160 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,39*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,67*
1
€ 9,80*
ab € 3,87*
€ 5,68*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,83*
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.