Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240N/36, Hazet Bit-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-936099
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/36
EAN/GTIN:
     4000896187614
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240N/36, Bit-Satz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Anzahl Werkzeuge:
36
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Kreuzschlitz Profil PH | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Breite:
85 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen / Länge:
125 mm x 85 mm x 40 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz hazet, bit satz, bit-satz 36 teilig, Bits, BIT-SATZ, TORX®-Bit-Satz, TORX®-Bit-TR-Satz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,49*
€ 33,25*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,42*
€ 33,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,01*
1
€ 4,90*
ab € 26,09*
€ 35,17*
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 27,90*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.