Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz Hazet 2240N/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Satz Hazet 2240N/36
Bit-Satz Hazet 2240N/36
Artikel-Nr.:
     4012-882043
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/36
EAN/GTIN:
     4000896187614
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
  • Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der „BitE“-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Höhe: 40 mm
  • Breite: 85 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 36
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 25,39*
€ 33,69*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 33,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,46*
1
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 35,62*
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 27,75*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.