Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05125012, Gedore Red Doppelmaulschlüssel Satz kurz SW6-32mm 12-teilig 3300961


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946092
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300961
EAN/GTIN:
     4060833009614
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R05125012, Doppelmaulschlüssel Satz kurz SW6-32mm 12-teilig 3300961 Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Im Halter, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Halter
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
59 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Norm:
DIN 895
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 31,05*
1
€ 4,00*
ab € 23,52*
€ 31,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 31,15*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 32,11*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,06*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.