Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93120052, Gedore Red Flachfeile Hieb 2 L.310mm 2K-Griff 3301592


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-946362
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301592
EAN/GTIN:
     4060833015929
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R93120052, Flachfeile Hieb 2 L.310mm 2K-Griff 3301592 Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 58 HRC, 14 Zähne pro10 mm, Mit Aufhängeloch, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Hieb:
2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
T12-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,192 kg
Norm:
DIN 7261 - Form A
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile, Feile, FLACHFEILE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 9,95*
1
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 10,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,89*
Lager 260
100
1
€ 7,60*
ab € 7,84*
€ 11,02*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6768100
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.