Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210519025, Spiralb. D338N HSS Sprint Master 1,50 ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-946494
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     62600150100
EAN/GTIN:
     9002741207862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210519025, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag , DIN 338 , HSS , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft zylindrisch , Dampfbehandelt, Fabrikat: Alpen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Ø h8:
1,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Spirallänge:
18 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Gusseisen:
15
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
ALPEN
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
62600150100
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 1,5mm, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER, 62600150100, 9002741207862, 1214160, 1488257
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,52*
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,566*
1
€ 9,80*
ab € 0,376*
€ 0,566*
3 Tage
18
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.