Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215409810, M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3180x27x0,9 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946629
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07203180270819
EAN/GTIN:
     4053569797603
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 3180x27x0,9mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215409810, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 , Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 , Zahnspitzenhärte 67–69 HRC , Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile, Fabrikat: Röntgen
Weitere Informationen:
Länge:
3180 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
812
Zahnform:
N
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
RÖNTGEN®
Werkstoff:
HSS-Co8 Bimetall
Beschichtung:
Blank
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17280270908200-03180
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägenblatt, METALLSÄGEBAND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 31,77*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 35,53*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 37,01*
€ 4,80*
ab € 30,18*
€ 40,36*
15 Tage
8
€ 6,99*
ab € 35,34*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.