| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4053569797603 Herst.-Nr.: 4053569797603 EAN/GTIN: 4053569797603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4053569797603 Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 - Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 - Zahnspitzenhärte 67–69 HRC - Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Zahnformen: Normalzahn N: für kleinere und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile. Hook-Zahn H: für Vollmaterial ab 50 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569797603, RÖNTGEN, Sägenblatt, Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42, 28592275, 1652485, 28592271, Bandsägeblätter, 28592270, Sägen, 28591440, Maschinenwerkzeuge, 1 M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3180x27x0, 9 8-12ZRöntgen, Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42, Zahnspitzenhärte 67–69 HRC, Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit, Zahnformen:, Normalzahn N: für kleinere und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile, Hook-Zahn H: für Vollmaterial ab 50 mm, Sägeblatt, Bimetall-Sägeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,01* | € 43,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 32,18* | € 43,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 32,17* | € 43,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,39* | € 47,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|