Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242724397, Schraubendreher 367 mit Haltefunktion T9x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-947515
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028049001
EAN/GTIN:
     4013288106650
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242724397, Schraubendreher für TORX®-Schrauben, mit Haltefunktion , Runde Klinge , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Gefrästes Profil mit Haltefunktion , Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Größe:
T 9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Klingen-Ø:
4,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05028049001
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,34*
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,41*
1
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,99*
Lager 260
34
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,05*
3 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,91*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.