| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947673 Herst.-Nr.: 400177 EAN/GTIN: 4030884001776 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243902055, Schaltschrank-Schlüssel , Zink-Druckguss , 3 Schließköpfe mit Doppelfunktion , Mittelnarbe mit 4-kant-Heizkörper-Ventilschlüssel , Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm und PH 2 , Kunststoffadapter 1/4 , Innen-3-kant 7 bis 9 mm , Innen-4-kant 5 bis 8 mm , Innen-6-kant 1/4 und 7 mm , Doppelbart 3 bis 5 mm, Fabrikat: Schübo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 73 GRAMM | Abmessungen: | 65 x 65 mm | Markenname: | Schünke + Bockmühl | Herstellername: | Schuebo GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1000-120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL, 400177, 4030884001776, 1235498, 1515388 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 12,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,11* | € 12,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,15* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,43* | € 13,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|