Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel uni uni S+B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankschlüssel uni uni S+B
Schaltschrankschlüssel uni uni S+B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631663
Hersteller:
     Schuebo
Herst.-Nr.:
     1000-120
EAN/GTIN:
     4030884001776
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Schaltschrankschlüsel DoubleHead

Ausführung: Aus Zink-Druckguss, in Kreuzform. Mit 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 an einer Kette und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm.



Mit Außensechskant 7 mm, Außenvierkante 6-7-8 mm, Außendreikante 7-8-9 mm, Doppelbart 3-5 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Markenname:
S+B
Herstellername:
Schuebo GmbH
Herstellerartikelnummer:
1000-120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 55890005, Schaltschrank-Schlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
51
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,10*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 13,11*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 13,12*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 13,69*
20 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.