Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271003011, Malerabdeckvlies 25x1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-948121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263460
EAN/GTIN:
     4021885117221
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271003011, Malerabdeckvlies , Rutschhemmende Folie, ca. 40 mµ , Mit Schutzvlies , 180 g/m² , 100 % Recyclingfasern (Polyester- und Naturfasern), Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
1 m
Farbe:
dunkelbunt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 25m, abdeckvlies, MALERABDECKVLIES,, 1710012240, 4021885117221, 1451552, 1472304, HWM.180-25, 1466440
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
34
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 25,60*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,71*
16 Tage
35
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 26,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,01*
€ 29,25*
3 Tage
16
€ 8,50*
ab € 22,66*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
1 Stück enthält 25 m² (ab € 0,75* pro m²)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.