Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerabdeckvlies 25x1m L 25000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerabdeckvlies 25x1m L 25000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²
Malerabdeckvlies 25x1m L 25000mm, B 1000mm Gewicht 180g/m²
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021885117221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885117221
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies, dunkelbunt

• Rutschhemmende Folie, ca. 40 µm • Mit Schutzvlies • 100 % Recyclingfasern (Polyester- und Naturfasern)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316696
Länge:
25 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 25m, abdeckvlies, Schutzvlies, Schichtverbundstoff, Faserverbundstoff, Renoviervlies, Maler-Abdeckvlies, Bodenvlies, Malervlies, 4021885117221, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 25,40*
8 Tage
75
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,41*
15 Tage
16
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 26,77*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,92*
€ 28,24*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.