Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204206, Schlauchschelle DIN3017 W2, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948169
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W212020
EAN/GTIN:
     4032104005243
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204206, Schlauchschelle IDEAL® , Band und Gehäuse aus Chromstahl 1.4016 (W2), Schraube verzinkt , Schlauchschonende Befestigungstechnik – arrondierte Bandkanten , Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten , Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit , Spannen mit 6-kant SW 7 mm und/oder Schlitz-Schraubendreher , Nach DIN 3017-1, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1220 mm
Bandbreite:
12 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
W212020
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
362
1
€ 6,90*
ab € 0,3352*
€ 0,5452*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,57*
3 Tage
665
1
€ 4,30*
ab € 0,3458*
€ 0,5732*
1 Tag
362
1
Frei Haus
ab € 0,3426*
€ 0,6009*
Lager 260
362
1
€ 4,95*
ab € 0,4055*
€ 0,6555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.