Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204212, Schlauchschelle DIN3017 W2, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948171
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     W212032
EAN/GTIN:
     4032104005281
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204212, Schlauchschelle IDEAL® , Band und Gehäuse aus Chromstahl 1.4016 (W2), Schraube verzinkt , Schlauchschonende Befestigungstechnik – arrondierte Bandkanten , Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten , Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit , Spannen mit 6-kant SW 7 mm und/oder Schlitz-Schraubendreher , Nach DIN 3017-1, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
2032 mm
Bandbreite:
12 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
W212032
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, din 3017 w2, din 3017, Schlauchbinder, SCHLAUCHSCHELLE, 4032104005281, 1509405
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
100
€ 6,90*
ab € 0,3895*
€ 0,5095*
2 Tage
159
100
Frei Haus
ab € 0,4352*
€ 0,5826*
4 Tage
135
1
€ 4,79*
ab € 0,3935*
€ 0,6535*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 260
159
1
€ 4,95*
ab € 0,4806*
€ 0,7906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7906*
€ 0,94081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.