Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216330049, Reduzierhülse DIN2185 MK 6/4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948597
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737937
EAN/GTIN:
     4317784737937
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216330049, Reduzierhülse , DIN 2185 , Flächen geschliffen und gehärtet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
MK außen/innen:
6/4
Gesamtlänge:
218 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2185
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784737937
Weitere Suchbegriffe: Reduziereinsatz DIN 2185, Reduzierhülse DIN 2185, reduzierhülse din2185 6/4, gabelringschlüssel (zoll), Hülse, REDUZIERHÜLSE, 4317784737937, 1475136
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 28,11*
€ 36,89*
Lager 260
14
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 37,28*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 28,60*
€ 37,44*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 29,27*
€ 39,12*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.