Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211304089, Spiralb. D1869TF HSS 9,0x320mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-948684
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950138
EAN/GTIN:
     4317784950138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211304089, Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS, blank, FORUM , DIN 1869 , HSS, Profilgeschliffen , Typ TF , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel größer alsnormal , Kerndicke erheblich stärker als normal , Ohne Kernanstieg , Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
9 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Spirallänge:
220 mm
Reihe:
2
Stahl <850 N:
23
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1869
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Fasen nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950138
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 35,00*
€ 4,80*
ab € 27,16*
€ 35,17*
€ 5,95*
ab € 38,39*
€ 49,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.