Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211304133, Spiralb. D1869TF HSS 11,0x365mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-948687
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950169
EAN/GTIN:
     4317784950169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211304133, Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS, blank, FORUM , DIN 1869 , HSS, Profilgeschliffen , Typ TF , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel größer alsnormal , Kerndicke erheblich stärker als normal , Ohne Kernanstieg , Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
11 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Spirallänge:
250 mm
Reihe:
2
Stahl <850 N:
23
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1869
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Fasen nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950169
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 ø11, din 1869, din 1869 typ tf, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 51,78*
€ 5,95*
ab € 39,27*
€ 52,04*
€ 4,80*
ab € 39,92*
€ 52,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.