Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211304136, Spiralb. D1869TF HSS 11,0x455mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-948688
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784950176
EAN/GTIN:
     4317784950176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211304136, Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS, blank, FORUM , DIN 1869 , HSS, Profilgeschliffen , Typ TF , Spiralwinkel 38° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel größer alsnormal , Kerndicke erheblich stärker als normal , Ohne Kernanstieg , Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
11 mm
Gesamtlänge:
455 mm
Spirallänge:
310 mm
Reihe:
3
Stahl <850 N:
23
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1869
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Fasen nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784950176
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 ø11, din 1869, din 1869 typ tf, Bohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 60,82*
€ 5,95*
ab € 47,12*
€ 61,06*
€ 4,80*
ab € 47,73*
€ 61,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.