Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852591, Ersatzakku 12,0V 6,0 Ah Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-949705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00X7H
EAN/GTIN:
     3165140894579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852591, Ersatzakku GBA 12V Produkteigenschaften: , Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Bosch-Nr.:
1600A00X7H
Spannung:
12 V
Kapazität:
6,0 Ah
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1600A00X7H
Markenname:
Bosch
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 65,94*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 65,95*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 58,30*
€ 67,37*
€ 4,90*
ab € 57,61*
€ 67,75*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 61,43*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.