Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852821, Bandschleifer BDS 330-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-949958
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322740
EAN/GTIN:
     4011666049568
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852821, Druckluft-Bandschleifer BDS 330-10 Der Bandschleifer ist besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet. Produkteigenschaften: , Einfacher Schleifbandwechsel durch automatische Spannvorrichtung , Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten , Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Typ:
BDS 330-10
Leerlaufdrehzahl:
20000 min-1
Luftverbrauch:
6,7 l/s
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Bandabmessung (B x L):
10 x 330 mm
Schalldruckpegel LpA:
86 dB
Luftanschluss Gewinde:
1/4 """"
Gewicht:
0,85 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
DGKD322740
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 187,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,85*
€ 188,68*
€ 4,80*
ab € 200,05*
€ 243,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.