Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer BDS 330-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandschleifer BDS 330-10
Bandschleifer BDS 330-10
Bandschleifer BDS 330-10
Bandschleifer BDS 330-10
Bandschleifer BDS 330-10
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852821
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322740
EAN/GTIN:
     4011666049568
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Druckluft-Bandschleifer BDS 330-10 Der Bandschleifer ist besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet. Produkteigenschaften: - Einfacher Schleifbandwechsel durch automatische Spannvorrichtung - Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten - Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs - Betriebsdruck 6,3 bar - Leistung 336 W - Leerlaufdrehzahl 20000 min-1 - Luftverbrauch 6,7 l/s - Bandabmessung B x L 10 x 330 mm - Schalldruckpegel LPA 86 dB - Luftanschluss Gewinde 1/4 "
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6,3 bar
Leistung:
336 W
Leerlaufdrehzahl:
20000 min-1
Luftverbrauch:
6,7 l/s
Bandabmessung B x L:
10 x 330 mm
Schalldruckpegel LPA:
86 dB
Luftanschluss Gewinde:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bandschleifer, Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 10x330mm, bandschleifmaschine, Bandschleifer, Bandschleifer -elektrisch-, Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 188,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 189,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 200,35*
€ 244,12*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.