Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852826, Nadelpistole NP 19-3700 Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-949963
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322417
EAN/GTIN:
     4011666049445
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852826, Druckluft-Nadelpistole NP 19-3700 Die Druckluft-Nadelpistole verfügt über eine tiefenverstellbare Nadelführung zur Anpassung bei unterschiedlichen Anwendungen. Produkteigenschaften: , Pistolengrifffür mehr Ergonomie , Gummierter Handgriff dämpft die Vibration , Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse , Hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl, Ø 3 mm, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3300 GRAMM
Typ:
NP 19-3700
Leerlaufschlagzahl:
3700 min-1
Schlagenergie:
8 J
Nadel-Ø:
3 mm
Nadelanzahl:
19 Stück
Luftverbrauch:
3 l/s
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftanschluss:
1/4 """"
Vibrationswert:
18,1 m/s²
Länge:
340 mm
Gewicht:
2,7 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
DGKD322417
Markenname:
Schneider Airsystems
Weitere Suchbegriffe: nadelentroster schneider druckluft, druckluft nadelabklopfer, 56852826, NADELPISTOLE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 227,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,77*
€ 228,74*
€ 4,80*
ab € 253,29*
€ 304,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.