Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657021751, Diverse Upat Patrone UKA 3 Plus M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-963112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657021751
EAN/GTIN:
     4000657021751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657021751, Upat Patrone UKA 3 Plus M 8, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
M8
passend zu:
ASTA M8
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe min.:
80 mm
Verankerungstiefe min.:
80 mm
Marke:
Upat

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, upat mörtelpatrone, mörtelpatrone, klebeanker m8, Montagemörtel, UPAT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,5087*
€ 0,7687*
13 Tage
150
10
€ 4,95*
ab € 0,4939*
€ 0,8003*
10
€ 5,00*
ab € 0,5595*
€ 0,8495*
4 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,5589*
€ 0,8614*
Lager 260
310
10
€ 4,95*
ab € 0,5898*
€ 0,8898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7898*
€ 0,93986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6598*
€ 0,78516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5898*
€ 0,70186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.