Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389031529, PTG Spiralb. DIN338RN HSS 11,50mm gesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-986798
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389031529
EAN/GTIN:
     4040389031529
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389031529, Spiralb. DIN338RN HSS 11,50mm gesch., Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
11,5 mm
Spirallänge:
94 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 11,50mm, Bohrer, SPIRALB.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,83*
€ 2,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,92*
1 Tag
16
5
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,93*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,96*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.