Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3523140558813, Diverse SST Balkenschuh aussen BSNN80/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-990746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3523140558813
EAN/GTIN:
     3523140558813
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3523140558813, SST Balkenschuh aussen BSNN80/120, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
BSNN80/120***
A:
80 mm
B:
120 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: SST
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,79*
ab € 1,158*
€ 1,568*
Lager 260
360
40
Frei Haus
ab € 1,1659*
€ 1,5859*
4 Tage
360
40
€ 4,30*
ab € 1,2261*
€ 1,6833*
1 Tag
520
40
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,73*
12 Tage
600
40
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,5859*
€ 1,88722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5259*
€ 1,81582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4459*
€ 1,72062
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1659*
€ 1,38742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 63,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.