Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN80/120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN80/120
SST Balkenschuh aussen BSNN80/120
SST Balkenschuh aussen BSNN80/120
SST Balkenschuh aussen BSNN80/120
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140558813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3523140558813
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308107
Typ:
BSNN80/120***
B:
120 mm
A:
80 mm
C:
27 mm
T:
2,0 mm
d:
64 mm
VE:
40 Stück
Ursprungsland:
Frankreich
Herstellerartikelnummer:
BSNN80/120
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,345*
€ 1,785*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,196*
€ 59,208*
6 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,526*
€ 60,236*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 49,3444*
€ 63,9344*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 48,654*
€ 64,202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,9344*
€ 76,08194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,7444*
€ 66,33584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,6444*
€ 63,83684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,3244*
€ 61,07604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,4944*
€ 60,08834
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 49,3444*
€ 58,71984
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,23361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.