| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-990786 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645016505 EAN/GTIN: 4011645016505 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645016505, Notglieder galZn 4,0mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 4,0 mm | Hakenöffnung: | 4,2 mm | innere Länge: | 20,0 mm | Gewicht 100 Stück: | 0,775 kg | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,0625* | € 0,102* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0697* | € 0,114* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1207* | € 0,1707* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,1293* | € 0,1763* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1485* | € 0,2015* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|