Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglieder galZn 4,0mm
Notglieder galZn 4,0mm
Notglieder galZn 4,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645016505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645016505
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308541
ø:
4,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100100009
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
innere Länge:
20,0 mm
Hakenöffnung:
4,2 mm
Gewicht 100 Stück:
0,775 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 4,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Ketten-, Seilezubehör, Stahl, Notglied, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
1
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,1141*
100
€ 4,90*
ab € 0,1363*
€ 0,2009*
7 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1475*
€ 0,2035*
Lager 7
340
100
€ 4,79*
ab € 0,16358*
€ 0,22358*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1636*
€ 0,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22358*
€ 0,26606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20358*
€ 0,24226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16358*
€ 0,19466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.