| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-991163 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569790451 EAN/GTIN: 4053569790451 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4053569790451, Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2 TX, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Edelstahl rostfrei | Breite: | 30 mm | Lichte Höhe: | 38 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zaunbeschlag, FLECHTZAUNBESCHLAG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,6297* | € 0,8197* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6359* | € 0,8259* | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,6788* | € 0,8969* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,7269* | € 0,9369* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,161* | € 1,4667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|